SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DJ0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966970
Sonepar Artikelnummer
120585327
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DJ0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte geeignet
- Einfaches Aufschnappkonzept für bequeme Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör erhältlich
- Erleichterte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
- Kosten- und zeitsparende Auswahl mit dem Online-Konfigurator
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ist ein rundes, milchiges Schild mit schwarzer Schrift zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


