SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Open

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DW0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967861
Sonepar Artikelnummer
120585337
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DW0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Einzigartiges Portfolio unter dem Markennamen SIRIUS ACT
- Moderne Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vermindert Verdrahtungsaufwand durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionale Zubehörteile wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
- Vereinfachte Kennzeichnung und klare Identifikation der Steuergeräte
- Einfache Montage und Handhabung ermöglichen Zeit- und Kostenersparnis
- Erhöhte Flexibilität in der Steuerungsanbindung minimiert Fehlerquellen
- Robuste Geräte steigern die Zuverlässigkeit selbst unter schwierigen Bedingungen
- Professionelle Dokumentation unterstützt eine effiziente Nutzung
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine intuitive Lösung für die Kennzeichnung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie