SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AH0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966871
Sonepar Artikelnummer
120585318
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AH0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Runder, milchiger Schild mit schwarzer Schrift
- Verwendbar für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Einfaches Aufschnappkonzept für eine Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und 3D-Daten verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare optionale Zubehörteile für individuelle Anpassungen
- Einfache Montage und leistungsstarke Funktionalität in der Anwendung
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte kombiniert funktionales Design mit einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


