SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DQ0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967021
Sonepar Artikelnummer
120585332
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DQ0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Runde, milchige Bauform mit schwarzer Schrift
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Kompakte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierte Fehlerquellen bei der Installation
- Hohe Flexibilität durch diverse Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Mit dem Right Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte sorgt Siemens für eine einfache und klare Identifikation von Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


