SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Reset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DU0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967847
Sonepar Artikelnummer
120384699
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DU0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hoher Schutzgrad, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar mit umfangreicher Dokumentation und Zubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Praktische Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robust und industrietauglich, auch für Hochdruckreinigung geeignet
- Einfach montiert - einfach stark - einfach perfekt
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte zeichnet sich durch ein rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


