SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Running

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710EB0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967908
Sonepar Artikelnummer
120585339
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710EB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710EB0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten unter dem Markennamen SIRIUS ACT
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbarkeit von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für die Standardverdrahtung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung der Steuerung
- Einfache Montage, die Zeit und Aufwand spart
- Robuste Industriequalität mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Vielfältiges optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Running Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und verbessert die Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


