SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AM0
Wörtlicher Aufdruck - Schnell
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966918
Sonepar Artikelnummer
120585322
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AM0
Wörtlicher Aufdruck:
Schnell
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Befehls- und Meldegeräte unter dem Markennamen SIRIUS ACT
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Vollständig integrierter Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör erhältlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfache Montage für hohe Effizienz
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Installation und Nutzung dieser Produkte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


