SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Slow

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710EF0
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967892
Sonepar Artikelnummer
120585341
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710EF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0EF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710EF0
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Strapazierfähig und zuverlässig für den Außeneinsatz
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ermöglicht eine klare Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch seine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


