SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DT0
Wörtlicher Aufdruck - Start
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967045
Sonepar Artikelnummer
120585335
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DT0
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.399 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör erhältlich (Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör, etc.)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche Montage durch innovatives Design
- Zuverlässiger Betrieb trotz anspruchsvoller Umgebungsbedingungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Komplettes Portfolio an Zubehör für verschiedene Anwendungen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine benutzerfreundliche Lösung für die individuelle Anpassung von Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


