SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967830
Sonepar Artikelnummer
120585334
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Geeignet für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug nötig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör für zusätzlichen Komfort
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


