SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966949
Sonepar Artikelnummer
120585325
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Einfaches Aufschnappkonzept für Werkzeugfreiheit und Einhandmontage
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Kosten- und zeitsparende Montage ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Optionen zur individuellen Anpassung mit Zubehör
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste und benutzerfreundliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


