SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DV0
Wörtlicher Aufdruck - Test
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967854
Sonepar Artikelnummer
120585336
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DV0
Wörtlicher Aufdruck:
Test
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Schild mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart - industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Vereinfachte Montage reduziert den Verdrahtungsaufwand
- Minimierte Fehlerquellen durch robuste Technik
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanpassung
- Kaufunterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Performance in Action beim Befehlen und Melden
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


