SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710DL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966994
Sonepar Artikelnummer
120585329
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710DL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0DL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710DL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes Design mit milchigem Material
- Integration von 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verbinden über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und 3D-Daten verfügbar
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Minimierung von Fehlerquellen durch optimierte Verdrahtung
- Industrietauglichkeit und Außeneinsatzfähigkeit
- Flexibilität durch umfangreiches Zubehör
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine unkomplizierte und zuverlässige Installation bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


