SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966857
Sonepar Artikelnummer
120585316
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Rundes milchiges Schild mit schwarzer Schrift
- Geeignet für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Hochdruckreinigung möglich
- Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Bauweise, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ist ein milchiges Schild mit schwarzer Schrift, das für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


