SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AL0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966901
Sonepar Artikelnummer
120585321
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AL0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.714 kg
- Rundes Design
- Hochwertiges, robustes Echtmetall und Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlusstechnik: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Leicht montierbar und benutzerfreundlich
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild für Leuchtdrucktaster ist ein milchiges Schild mit schwarzer Schrift zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


