SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966864
Sonepar Artikelnummer
120585317
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Geeignet für Befehls- und Meldegeräte der SIRIUS ACT Serie
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneignung
- Kompatibel mit Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Kosten
- Reduzierte Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Verbindungsoptionen
- Robuste Bauweise sichert zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Anpassungen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine klare Sichtbarkeit der Informationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


