SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966802
Sonepar Artikelnummer
120384698
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.360 kg
- Runde Form mit milchiger Oberfläche
- Für Selbstbeschriftung geeignet
- Verwendung von robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung und Konfiguration
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör für verschiedene Anwendungen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ermöglicht eine individuelle Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


