SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Abnahme, minus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QY0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968042
Sonepar Artikelnummer
120585348
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QY0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QY0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QY0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Abnahme, Minus
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild für Leuchtdrucktaster von Siemens dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


