SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: automatischer Ablauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RQ0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968974
Sonepar Artikelnummer
120585363
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RQ0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Rundes Design mit milchiger Oberfläche und schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol für den automatischen Ablauf
- Kompatibel mit den SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Einsatz im Freien
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Konnektivität über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Einfacher und schneller Prozess zur Auswahl und Bestellung von Geräten über den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und zusätzliches Zubehör verfügbar
- Performance in Action mit SIRIUS ACT beim Befehlen und Melden
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Der Einlegeschild für Leuchtdrucktaster ist ein rundes, milchiges Schild mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


