SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Blasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RS0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968998
Sonepar Artikelnummer
120585365
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RS0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol zur Benutzerführung
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Zusätzlich verfügbar: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Robuste Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei der Auswahl und Nutzung
- Weitreichendes Zubehör für individuelle Anpassungen vorhanden
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


