SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Bremsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RH0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968905
Sonepar Artikelnummer
120585356
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RH0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol für Bremsen
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Der Bremsen Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage und hohe Schutzart für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


