SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Bremsen lösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RJ0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968912
Sonepar Artikelnummer
120585357
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RJ0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Integration in SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität in der Anwendung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
- Sicherer Betrieb trotz aggressiver Umgebungen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein rundes, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


