SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Drehbewegung links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QU0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968004
Sonepar Artikelnummer
120585344
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QU0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Drehbewegung links
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrienutzbare und Außeneinsätze
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein rundes, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


