SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Drehbewegung rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QT0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967991
Sonepar Artikelnummer
120585343
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QT0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industriegerecht und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar mit umfangreichem optionalen Zubehör
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und 3D-Daten verfügbar
- Einfache Handhabung und hohe Flexibilität
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol für die Drehbewegung nach rechts aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


