SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Eilgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QV0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968011
Sonepar Artikelnummer
120585345
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QV0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes Design mit hoher Schutzart für industrielle Anwendungen
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hochdruckreinigung möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verfügbares Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör, Handhaben
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch einfache Montage und Konfiguration
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


