SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Ein-aus tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RN0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968950
Sonepar Artikelnummer
120585361
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RN0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: Ein-Aus tastend
- Einzigartige Portfolio von Befehls- und Meldegeräten unter dem Markennamen SIRIUS ACT
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschluss über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Installation
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Optionale Zubehörteile zur Verbesserung von Funktionalität und Sicherheit verfügbar
- Einfache Montage für eine effiziente Nutzung
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und hohe Zuverlässigkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


