SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Einrichten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RM0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968943
Sonepar Artikelnummer
120585360
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RM0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol für einfache Identifikation
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz geeignet
- Ermöglicht die Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Vereinfachung der Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Bauweise ermöglicht auch Hochdruckreinigung
- Einfacher Zugang zu umfangreichem Zubehör und Konfigurationshilfen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


