SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Elektromotor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968059
Sonepar Artikelnummer
120585349
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für den Außeneinsatz
- Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und leicht verfügbares Zubehör
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist mit einem grafischen Symbol für Elektromotor ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


