SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Entriegeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Entriegeln"
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968936
Sonepar Artikelnummer
120585359
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Entriegeln"
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Runde, milchige Gestaltung mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Entriegeln
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Hochwertige Materialien für langlebige Leistung
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


