SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Handbetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RP0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968967
Sonepar Artikelnummer
120585362
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RP0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Geeignet für Hochdruckreinigung
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbares Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robust und industrietauglich für den Außeneinsatz
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Kostenlose Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und hohe Flexibilität für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


