SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Hupe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968066
Sonepar Artikelnummer
120585350
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Hupe
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Verkabelung über Standard oder PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher, einhändiger Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Umfassende Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator verfügbar
- Optionales Zubehör zur Anpassung an spezifische Bedürfnisse
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine klare grafische Darstellung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


