SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967922
Sonepar Artikelnummer
120384701
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Runder, milchiger Schild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol: I
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Hergestellt aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich
- Vereinfachte Montage reduziert den Aufwand und minimiert Fehlerquellen
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Kosten- und zeitsparende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
- Vielseitigkeit durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten und Zubehör
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


