SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: II*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "II"
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967939
Sonepar Artikelnummer
120384702
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "II"
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: II
- Innovatives Aufschnappkonzept - Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Hohe Schutzart; reinigungsgeeignet mit Hochdruckstrahl
- Vernetzbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbuch und 3D-Daten verfügbar
- Vielfältiges optionales Zubehör erhältlich
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein einzigartiges Portfolio mit modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


