SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: III*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QD0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "III"
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967946
Sonepar Artikelnummer
120384703
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QD0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "III"
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Runde Form, milchig mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: III
- Passend für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Anschlusstechnologien: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein modernes, robustes Design aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


