SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Kühlmittelpumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RE0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968875
Sonepar Artikelnummer
120585353
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RE0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Dieses Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine klare Kennzeichnung mit einem grafischen Symbol für die Kühlmittelpumpe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


