SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: lösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968899
Sonepar Artikelnummer
120585355
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.470 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Design: moderne Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montage: innovatives Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Einfach zu montieren und effizient in der Nutzung
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


