SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Pfeilrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QS0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967984
Sonepar Artikelnummer
120585342
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QS0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Schild mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung links oben
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kostenlose und einfache Auswahl und Bestellung über grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- SIRIUS ACT - Performance in Action, einfach montiert und stark in der Anwendung
Einlegeschild Für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein modernes Design mit grafischem Symbol.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


