SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Pfeilrichtung rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967977
Sonepar Artikelnummer
120384704
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung rechts
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


