SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Pumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RD0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968080
Sonepar Artikelnummer
120585352
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RD0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol: Pumpe
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
- Ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfassendes Zubehör verfügbar, einschließlich Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation für einfache Nutzung
- Einfaches Handling und zuverlässige Leistung
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild für Leuchtdrucktaster dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage sowie robuste Nutzungseigenschaften.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


