SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Saugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968981
Sonepar Artikelnummer
120585364
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Saugen
- %% Markennamen: SIRIUS ACT %% mit umfassendem Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Robuste Echtmetall- und hochwertige Kunststoffdesigns
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Höhere Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


