SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Spannen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RF0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968882
Sonepar Artikelnummer
120585354
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RF0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Runder, milchiger Einlegeschild mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol für klare Funktionserkennung
- Markenportfolio: SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Integration von 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Betriebsfestigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Hochdruckreinigung möglich für einfache Wartung
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör bietet Anpassungsoptionen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Spannen Einlegeschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


