SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Verriegeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RK0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968929
Sonepar Artikelnummer
120585358
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RK0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Rund, milchig mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Verriegeln
- Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit standardmäßiger Verdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren – nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz, witterungsbeständig
- Minimaler Verdrahtungsaufwand sorgt für Flexibilität
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


