SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Vorschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QW0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968028
Sonepar Artikelnummer
120585346
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QW0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol für einfache Identifikation
- Geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Kann mit Hochdruckreinigern gereinigt werden
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
- Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
- Robuste Konstruktion widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Der Vorschub Einlegeschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine klare visuelle Darstellung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


