SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Wasserzulauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710RC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968073
Sonepar Artikelnummer
120585351
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710RC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0RC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710RC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Material: Hochwertiger Kunststoff und robustes Echtmetall
- Schutzart: Hoch, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Montage: Einfache, einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Integration in Steuerungssysteme
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
- Umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Ein rundes, milchiges Einlegeschild mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


