SIEMENS - Einlegeschild für Leuchtdrucktaster, rund, milchig, Symbol: Zunahme, plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AB710QX0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968035
Sonepar Artikelnummer
120585347
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AB710QX0
Hersteller Typ
3SU1900-0AB71-0QX0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AB710QX0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Rundes, milchiges Design mit schwarzer Schrift
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanpassung und -anbindung
- Robuste Bauweise ermöglicht einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
- Breites Zubehörportfolio für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten
Einlegeschild für Leuchtdrucktaster
Das Einlegeschild ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und verfügt über ein grafisches Symbol für die Zunahme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


