SIEMENS - Einlegeschilder zum Bedrucken für Leuchtdrucktaster, milchig, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BH600AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 18.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
490 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967052
Sonepar Artikelnummer
120384713
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BH600AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BH60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BH600AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
18.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
- Milchige, beschriftbare Oberfläche ohne Aufschrift
- 7 Bogen A4 mit insgesamt 490 Etiketten
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlmaschinen für die Reinigung geeignet
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, wie Handbuch und Anschlussdiagramme, verfügbar
- Optionales Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung bietet zusätzliche Sicherheit
- Einfach zu montieren, um Zeit und Aufwand zu sparen
Einlegeschilder zum Bedrucken für Leuchtdrucktaster
Schilder zum Bedrucken zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, die einfach zu montieren sind und eine hohe Flexibilität bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


