SIEMENS - Einlegeteil für Achsen d=8..10mm für GDB/GLB..1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK78.3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Geeignet für Zweiwegeregelventil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914002860
Sonepar Artikelnummer
121183409
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK78.3
Hersteller Typ
ASK78.3
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK78.3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Geeignet für Zweiwegeregelventil:
Nein
Geeignet für Dreiwegeregelventil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85030098
Gewicht:
0.011 kg
Einlegeteil zu Stellantrieben Durchmesser 8..10 mm
Das Einlegeteil dient der Verbindung und Montage von Stellantrieben mit einem Durchmesser von 8 bis 10 mm.
Technische Details:
- Durchmesser: 8..10 mm
Kundenvorteile:
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Stellantrieben.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


