SIEMENS - Einphasenschiene 12TE 32A für Klemmen mit 6mm2, für diverse 5TE.. und 5TT 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TE9100
Anzahl der Phasen - 1
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 6 mm²
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869228013
Sonepar Artikelnummer
120219950
Hersteller Artikelnummer
5TE9100
Hersteller Typ
5TE9100
Hersteller Artikel Nr.:
5TE9100
Anzahl der Phasen:
1
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
210 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.041 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


