SIEMENS - Einschubeinheit Komplettbausatz Zubehör für: Leistungsschalter, 4-polig 3VA6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94440KD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einschubtechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019831
Sonepar Artikelnummer
120607937
Hersteller Artikelnummer
3VA94440KD00
Hersteller Typ
3VA9444-0KD00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94440KD00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einschubtechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
12.288 kg
- Produkttyp: Einschubeinheit Komplettbausatz
- Kompatibilität: 4-polige 3VA64 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
- Erhöhter Schutz durch den Einsatz zuverlässiger Komponenten.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Einschubeinheit Komplettbausatz Zubehör für: LEISTUNGSSCHALTER, 4-POLIG 3VA64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieses Produkt ist ein vollständiger Bausatz für die Einschubeinheit von 4-poligen Kompaktleistungsschaltern, der vielseitige Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


