SIEMENS - Einschubeinheit Umrüstbausatz für MCCB Zubehör für: Leistungsschalter, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91230KD10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einschubtechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002680
Sonepar Artikelnummer
120592597
Hersteller Artikelnummer
3VA91230KD10
Hersteller Typ
3VA9123-0KD10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91230KD10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einschubtechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.038 kg
- Kompatibilität: Leistungsschalter 3-polig 3VA20/21/22
- Produkttyp: Umrüstbausatz
- System: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Installationen.
- Einfache Umrüstung und Integration in bestehende Systeme.
- Optimierte Leistung und Effizienz für schalttechnische Anwendungen.
Einschubeinheit Umrüstbausatz für MCCB
Der Einschubeinheit Umrüstbausatz für MCCB ist ein Zubehör für Leistungsschalter, das für alle Anwendungen im Bereich der Kompaktleistungsschalter 3VA20/21/22 SENTRON geeignet ist.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


